€ 72,00/ stukexcl. btw
€ 87,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 72,00 | - |
50+ | € 16,45 | 77.16% |
100+ | € 14,68 | 79.61% |
200+ | € 13,28 | 81.56% |
500+ | € 12,63 | 82.47% |
1000+ | € 11,56 | 83.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 60 |
Type | 602 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 3.5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.9 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.386 kN |
Statisch draaggetal | 0.129 kN |