€ 25,95/ stukexcl. btw
€ 31,40incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,95 | - |
50+ | € 23,28 | 10.29% |
100+ | € 20,73 | 20.12% |
200+ | € 16,74 | 35.50% |
500+ | € 16,12 | 37.87% |
1000+ | € 14,68 | 43.42% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MF |
Type | MF 85 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 2 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.308 kN |
Statisch draaggetal | 0.12 kN |
Grenstoerental | 53000 tr/min |