Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open MF 84

  • ERIKS:12478493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 23,93/ stukexcl. btw

€ 28,96incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,93

-

50+

€ 21,34

10.82%

100+

€ 19,08

20.27%

200+

€ 15,59

34.87%

500+

€ 14,68

38.65%

1000+

€ 13,57

43.29%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MF
Type
MF 84
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
2 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
0.6 mm
Dynamisch draaggetal
0.395 kN
Statisch draaggetal
0.141 kN
Grenstoerental
56000 tr/min