Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open MF 74

  • ERIKS:12478485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 22,78/ stukexcl. btw

€ 27,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,78

-

50+

€ 20,48

10.12%

100+

€ 18,14

20.39%

200+

€ 14,68

35.56%

500+

€ 14,11

38.08%

1000+

€ 12,63

44.58%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MF
Type
MF 74
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
2 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
0.6 mm
Dynamisch draaggetal
0.311 kN
Statisch draaggetal
0.115 kN
Grenstoerental
60000 tr/min