Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open MF 63

  • ERIKS:12478479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 20,48/ stukexcl. btw

€ 24,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,48

-

50+

€ 18,14

11.43%

100+

€ 16,12

21.27%

200+

€ 13,28

35.14%

500+

€ 12,63

38.34%

1000+

€ 11,23

45.18%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MF
Type
MF 63
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
3 mm
Buitendiameter
6 mm
Breedte
2 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
0.6 mm
Dynamisch draaggetal
0.209 kN
Statisch draaggetal
0.074 kN
Grenstoerental
71000 tr/min