Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open MF 148

  • ERIKS:12478472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 22,78/ stukexcl. btw

€ 27,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,78

-

50+

€ 20,48

10.12%

100+

€ 18,14

20.39%

200+

€ 14,68

35.56%

500+

€ 14,11

38.08%

1000+

€ 12,63

44.58%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MF
Type
MF 148
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
3.5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
0.8 mm
Dynamisch draaggetal
0.817 kN
Statisch draaggetal
0.386 kN
Grenstoerental
38000 tr/min