Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open MF 137

  • ERIKS:12478468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 21,92/ stukexcl. btw

€ 26,52incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,92

-

50+

€ 19,33

11.82%

100+

€ 17,02

22.31%

200+

€ 13,78

37.14%

500+

€ 13,28

39.40%

1000+

€ 12,09

44.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MF
Type
MF 137
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
3 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
0.6 mm
Dynamisch draaggetal
0.541 kN
Statisch draaggetal
0.276 kN
Grenstoerental
40000 tr/min