€ 21,92/ stukexcl. btw
€ 26,52incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,92 | - |
50+ | € 19,82 | 9.56% |
100+ | € 17,52 | 20.08% |
200+ | € 14,44 | 34.13% |
500+ | € 13,57 | 38.08% |
1000+ | € 12,38 | 43.53% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MF |
Type | MF 126 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 3 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.8 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.716 kN |
Statisch draaggetal | 0.295 kN |
Grenstoerental | 43000 tr/min |