€ 21,92/ stukexcl. btw
€ 26,52incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,92 | - |
50+ | € 19,33 | 11.82% |
100+ | € 17,02 | 22.31% |
200+ | € 13,78 | 37.14% |
500+ | € 13,28 | 39.40% |
1000+ | € 12,09 | 44.83% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MF |
Type | MF 117 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 11 mm |
Breedte | 2.5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.455 kN |
Statisch draaggetal | 0.202 kN |
Grenstoerental | 43000 tr/min |