€ 23,60/ stukexcl. btw
€ 28,56incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,60 | - |
50+ | € 21,34 | 9.58% |
100+ | € 18,67 | 20.89% |
200+ | € 15,26 | 35.36% |
500+ | € 14,68 | 37.80% |
1000+ | € 13,28 | 43.73% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 699 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 2.467 kN |
Statisch draaggetal | 1.081 kN |
Grenstoerental | 34000 tr/min |