Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 698

  • ERIKS:12478447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 23,60/ stukexcl. btw

€ 28,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,60

-

50+

€ 21,34

9.58%

100+

€ 19,08

19.15%

200+

€ 11,56

51.04%

500+

€ 10,98

53.47%

1000+

€ 10,04

57.48%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
69
Type
698
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
1.5 mm
Dynamisch draaggetal
2.237 kN
Statisch draaggetal
0.917 kN
Grenstoerental
36000 tr/min