Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 697

  • ERIKS:12478444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 20,97/ stukexcl. btw

€ 25,37incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,97

-

50+

€ 18,42

12.16%

100+

€ 16,45

21.58%

200+

€ 13,28

36.67%

500+

€ 12,63

39.79%

1000+

€ 11,56

44.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
69
Type
697
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
1.2 mm
Dynamisch draaggetal
1.605 kN
Statisch draaggetal
0.719 kN
Grenstoerental
36000 tr/min