Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 696

  • ERIKS:12478441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 21,92/ stukexcl. btw

€ 26,52incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,92

-

50+

€ 19,82

9.56%

100+

€ 17,52

20.08%

200+

€ 11,56

47.27%

500+

€ 10,98

49.90%

1000+

€ 10,04

54.21%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
69
Type
696
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
1.2 mm
Dynamisch draaggetal
1.34 kN
Statisch draaggetal
0.523 kN
Grenstoerental
40000 tr/min