€ 20,19/ stukexcl. btw
€ 24,43incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,19 | - |
50+ | € 17,89 | 11.42% |
100+ | € 16,12 | 20.16% |
200+ | € 11,56 | 42.77% |
500+ | € 10,98 | 45.62% |
1000+ | € 10,04 | 50.30% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 695 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1 mm |
Dynamisch draaggetal | 1.077 kN |
Statisch draaggetal | 0.432 kN |
Grenstoerental | 43000 tr/min |