€ 18,42/ stukexcl. btw
€ 22,29incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,42 | - |
50+ | € 16,74 | 9.15% |
100+ | € 14,97 | 18.76% |
200+ | € 13,28 | 27.90% |
500+ | € 12,63 | 31.46% |
1000+ | € 11,56 | 37.27% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 692 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2 mm |
Buitendiameter | 6 mm |
Breedte | 2.3 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.33 kN |
Statisch draaggetal | 0.099 kN |
Grenstoerental | 75000 tr/min |