Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 689

  • ERIKS:11833464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 22,78/ stukexcl. btw

€ 27,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,78

-

50+

€ 20,48

10.12%

100+

€ 18,14

20.39%

200+

€ 11,56

49.28%

500+

€ 10,98

51.80%

1000+

€ 10,04

55.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
68
Type
689
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
1 mm
Dynamisch draaggetal
1.327 kN
Statisch draaggetal
0.668 kN
Grenstoerental
36000 tr/min