€ 21,92/ stukexcl. btw
€ 26,52incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,92 | - |
50+ | € 19,57 | 10.70% |
100+ | € 17,02 | 22.31% |
200+ | € 11,56 | 47.27% |
500+ | € 10,98 | 49.90% |
1000+ | € 10,04 | 54.21% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 687 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 3.5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1 mm |
Dynamisch draaggetal | 1.173 kN |
Statisch draaggetal | 0.513 kN |
Grenstoerental | 40000 tr/min |