Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 686

  • ERIKS:12478414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 19,08/ stukexcl. btw

€ 23,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,08

-

50+

€ 17,02

10.77%

100+

€ 15,26

20.05%

200+

€ 11,56

39.44%

500+

€ 10,98

42.45%

1000+

€ 10,04

47.41%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
68
Type
686
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
3.5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
1 mm
Dynamisch draaggetal
1.082 kN
Statisch draaggetal
0.442 kN
Grenstoerental
40000 tr/min