€ 17,27/ stukexcl. btw
€ 20,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,27 | - |
50+ | € 15,59 | 9.76% |
100+ | € 14,11 | 18.33% |
200+ | € 11,56 | 33.09% |
500+ | € 10,98 | 36.42% |
1000+ | € 10,04 | 41.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 685 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 11 mm |
Breedte | 3 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.8 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.716 kN |
Statisch draaggetal | 0.282 kN |
Grenstoerental | 45000 tr/min |