Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 683

  • ERIKS:12478406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 17,89/ stukexcl. btw

€ 21,65incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,89

-

50+

€ 16,12

9.87%

100+

€ 14,44

19.29%

200+

€ 11,56

35.39%

500+

€ 10,98

38.61%

1000+

€ 10,04

43.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
68
Type
683
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
3 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
2 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
0.5 mm
Dynamisch draaggetal
0.311 kN
Statisch draaggetal
0.112 kN
Grenstoerental
63000 tr/min