€ 23,03/ stukexcl. btw
€ 27,87incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,03 | - |
50+ | € 20,73 | 9.99% |
100+ | € 18,14 | 21.24% |
200+ | € 13,28 | 42.32% |
500+ | € 12,63 | 45.17% |
1000+ | € 11,56 | 49.82% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 682 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2 mm |
Buitendiameter | 5 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.169 kN |
Statisch draaggetal | 0.05 kN |
Grenstoerental | 85000 tr/min |