€ 19,08/ stukexcl. btw
€ 23,09incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,08 | - |
50+ | € 17,27 | 9.49% |
100+ | € 15,26 | 20.05% |
200+ | € 12,38 | 35.14% |
500+ | € 11,80 | 38.16% |
1000+ | € 10,65 | 44.18% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 63 |
Type | 635 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 2.336 kN |
Statisch draaggetal | 0.896 kN |
Grenstoerental | 32000 tr/min |