€ 18,67/ stukexcl. btw
€ 22,59incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,67 | - |
50+ | € 17,02 | 8.81% |
100+ | € 15,26 | 18.29% |
200+ | € 12,09 | 35.24% |
500+ | € 11,56 | 38.11% |
1000+ | € 10,65 | 42.96% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 62 |
Type | 625 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1 mm |
Dynamisch draaggetal | 1.729 kN |
Statisch draaggetal | 0.675 kN |
Grenstoerental | 36000 tr/min |