€ 18,14/ stukexcl. btw
€ 21,95incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,14 | - |
50+ | € 16,12 | 11.11% |
100+ | € 14,44 | 20.40% |
200+ | € 11,80 | 34.93% |
500+ | € 11,23 | 38.10% |
1000+ | € 10,04 | 44.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 62 |
Type | 624 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1 mm |
Dynamisch draaggetal | 1.301 kN |
Statisch draaggetal | 0.488 kN |
Grenstoerental | 40000 tr/min |