€ 17,89/ stukexcl. btw
€ 21,65incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,89 | - |
50+ | € 16,12 | 9.87% |
100+ | € 14,44 | 19.29% |
200+ | € 11,56 | 35.39% |
500+ | € 10,98 | 38.61% |
1000+ | € 10,04 | 43.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 60 |
Type | 608 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 3.293 kN |
Statisch draaggetal | 1.379 kN |
Grenstoerental | 34000 tr/min |