€ 19,33/ stukexcl. btw
€ 23,39incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,33 | - |
50+ | € 17,27 | 10.63% |
100+ | € 15,26 | 21.06% |
200+ | € 13,57 | 29.78% |
500+ | € 12,95 | 32.99% |
1000+ | € 11,80 | 38.94% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 60 |
Type | 602 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2.5 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 2.8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.7 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.552 kN |
Statisch draaggetal | 0.177 kN |
Grenstoerental | 60000 tr/min |