Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 601 X

  • ERIKS:12478360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 31,99/ stukexcl. btw

€ 38,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,99

-

50+

€ 29,36

8.22%

100+

€ 26,52

17.10%

200+

€ 21,59

32.53%

500+

€ 20,73

35.21%

1000+

€ 19,82

38.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
60
Type
601
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
1.5 mm
Buitendiameter
6 mm
Breedte
2.5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
0.6 mm
Dynamisch draaggetal
0.33 kN
Statisch draaggetal
0.099 kN
Grenstoerental
75000 tr/min