€ 29,07/ stukexcl. btw
€ 35,17incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,07 | - |
50+ | € 25,95 | 10.75% |
100+ | € 23,28 | 19.93% |
200+ | € 18,67 | 35.78% |
500+ | € 17,89 | 38.48% |
1000+ | € 16,45 | 43.43% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MF |
Type | MF 85 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 2.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.186 kN |
Statisch draaggetal | 0.072 kN |
Grenstoerental | 53000 tr/min |