Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht MF 84 2Z VA

  • ERIKS:12478494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens roestvast staal.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 20,48/ stukexcl. btw

€ 24,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,48

-

50+

€ 18,46

9.84%

100+

€ 16,45

19.68%

200+

€ 15,79

22.88%

500+

€ 14,44

29.50%

1000+

€ 12,95

36.75%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MF
Type
MF 84
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
3 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
0.6 mm
Dynamisch draaggetal
0.336 kN
Statisch draaggetal
0.113 kN
Grenstoerental
56000 tr/min