€ 23,28/ stukexcl. btw
€ 28,17incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,28 | - |
50+ | € 20,73 | 10.96% |
100+ | € 18,14 | 22.08% |
200+ | € 14,97 | 35.70% |
500+ | € 14,11 | 39.40% |
1000+ | € 12,63 | 45.76% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MF |
Type | MF 72 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 3 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.328 kN |
Statisch draaggetal | 0.103 kN |
Grenstoerental | 63000 tr/min |