€ 19,08/ stukexcl. btw
€ 23,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,08 | - |
50+ | € 17,02 | 10.77% |
100+ | € 15,79 | 17.24% |
200+ | € 15,59 | 18.32% |
500+ | € 14,68 | 23.06% |
1000+ | € 13,57 | 28.88% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MF |
Type | MF 63 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 6 mm |
Breedte | 2.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.178 kN |
Statisch draaggetal | 0.059 kN |
Grenstoerental | 71000 tr/min |