€ 30,80/ stukexcl. btw
€ 37,27incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 30,80 | - |
50+ | € 27,63 | 10.29% |
100+ | € 24,18 | 21.49% |
200+ | € 18,67 | 39.38% |
500+ | € 17,89 | 41.93% |
1000+ | € 16,45 | 46.61% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MF |
Type | MF 52 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2 mm |
Buitendiameter | 5 mm |
Breedte | 2.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.144 kN |
Statisch draaggetal | 0.04 kN |
Grenstoerental | 85000 tr/min |