€ 25,95/ stukexcl. btw
€ 31,40incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,95 | - |
50+ | € 23,03 | 11.25% |
100+ | € 20,19 | 22.18% |
200+ | € 16,12 | 37.87% |
500+ | € 15,59 | 39.93% |
1000+ | € 14,11 | 45.63% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MF |
Type | MF 137 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.46 kN |
Statisch draaggetal | 0.221 kN |
Grenstoerental | 40000 tr/min |