€ 24,71/ stukexcl. btw
€ 29,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,71 | - |
50+ | € 22,54 | 8.80% |
100+ | € 20,97 | 15.14% |
200+ | € 18,42 | 25.46% |
500+ | € 17,27 | 30.11% |
1000+ | € 16,74 | 32.27% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MF |
Type | MF 128 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 3.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.8 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.462 kN |
Statisch draaggetal | 0.219 kN |
Grenstoerental | 40000 tr/min |