€ 17,89/ stukexcl. btw
€ 21,65incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,89 | - |
50+ | € 16,45 | 8.05% |
100+ | € 15,26 | 14.71% |
200+ | € 14,68 | 17.92% |
500+ | € 13,28 | 25.75% |
1000+ | € 12,63 | 29.41% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MF |
Type | MF 126 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.8 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.609 kN |
Statisch draaggetal | 0.236 kN |
Grenstoerental | 43000 tr/min |