€ 16,45/ stukexcl. btw
€ 19,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,45 | - |
50+ | € 14,97 | 9.00% |
100+ | € 14,44 | 12.22% |
200+ | € 13,28 | 19.25% |
500+ | € 12,09 | 26.48% |
1000+ | € 11,80 | 28.25% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MF |
Type | MF 106 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 3 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.422 kN |
Statisch draaggetal | 0.174 kN |
Grenstoerental | 45000 tr/min |