€ 31,99/ stukexcl. btw
€ 38,71incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 31,99 | - |
50+ | € 29,36 | 8.22% |
100+ | € 26,52 | 17.10% |
200+ | € 17,52 | 45.25% |
500+ | € 15,26 | 52.31% |
1000+ | € 14,11 | 55.91% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 698 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 1.901 kN |
Statisch draaggetal | 0.734 kN |
Grenstoerental | 26000 tr/min |