€ 18,14/ stukexcl. btw
€ 21,95incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,14 | - |
50+ | € 16,45 | 9.32% |
100+ | € 14,68 | 19.05% |
200+ | € 13,57 | 25.17% |
500+ | € 13,28 | 26.77% |
1000+ | € 12,38 | 31.76% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 697 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1.2 mm |
Grenstoerental | 36000 tr/min |