€ 17,52/ stukexcl. btw
€ 21,20incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,52 | - |
50+ | € 15,79 | 9.85% |
100+ | € 14,11 | 19.47% |
200+ | € 12,63 | 27.92% |
500+ | € 12,38 | 29.35% |
1000+ | € 11,56 | 34.03% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 694 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 11 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.813 kN |
Statisch draaggetal | 0.28 kN |
Grenstoerental | 48000 tr/min |