€ 19,33/ stukexcl. btw
€ 23,39incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,33 | - |
50+ | € 17,52 | 9.37% |
100+ | € 15,59 | 19.35% |
200+ | € 14,68 | 24.04% |
500+ | € 13,28 | 31.28% |
1000+ | € 12,09 | 37.44% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 693 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.9 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.474 kN |
Statisch draaggetal | 0.144 kN |
Grenstoerental | 60000 tr/min |