€ 27,35/ stukexcl. btw
€ 33,09incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,35 | - |
50+ | € 23,28 | 14.88% |
100+ | € 20,19 | 26.17% |
200+ | € 19,33 | 29.33% |
500+ | € 18,42 | 32.64% |
1000+ | € 16,74 | 38.80% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 692 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2.5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 3.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.9 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.328 kN |
Statisch draaggetal | 0.103 kN |
Grenstoerental | 63000 tr/min |