€ 26,24/ stukexcl. btw
€ 31,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 26,24 | - |
50+ | € 23,60 | 10.04% |
100+ | € 20,97 | 20.07% |
200+ | € 14,11 | 46.24% |
500+ | € 13,28 | 49.38% |
1000+ | € 12,09 | 53.92% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 688 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1.1 mm |
Dynamisch draaggetal | 1.064 kN |
Statisch draaggetal | 0.474 kN |
Grenstoerental | 36000 tr/min |