€ 31,38/ stukexcl. btw
€ 37,97incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 31,38 | - |
50+ | € 27,96 | 10.88% |
100+ | € 24,47 | 22.02% |
200+ | € 19,08 | 39.19% |
500+ | € 17,89 | 43.00% |
1000+ | € 16,45 | 47.59% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 688 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1.1 mm |
Dynamisch draaggetal | 1.064 kN |
Statisch draaggetal | 0.474 kN |
Grenstoerental | 27000 tr/min |