€ 20,19/ stukexcl. btw
€ 24,43incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,19 | - |
50+ | € 18,14 | 10.18% |
100+ | € 16,45 | 18.55% |
200+ | € 14,11 | 30.14% |
500+ | € 13,28 | 34.22% |
1000+ | € 12,09 | 40.12% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 687 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1.1 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.997 kN |
Statisch draaggetal | 0.41 kN |
Grenstoerental | 40000 tr/min |