€ 17,52/ stukexcl. btw
€ 21,20incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,52 | - |
50+ | € 15,79 | 9.85% |
100+ | € 14,11 | 19.47% |
200+ | € 13,57 | 22.52% |
500+ | € 12,63 | 27.92% |
1000+ | € 12,09 | 30.97% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 686 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1.1 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.92 kN |
Statisch draaggetal | 0.354 kN |
Grenstoerental | 40000 tr/min |