€ 23,28/ stukexcl. btw
€ 28,17incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,28 | - |
50+ | € 20,97 | 9.90% |
100+ | € 18,67 | 19.79% |
200+ | € 13,78 | 40.82% |
500+ | € 11,80 | 49.30% |
1000+ | € 10,45 | 55.12% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 686 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1.1 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.92 kN |
Statisch draaggetal | 0.354 kN |
Grenstoerental | 35000 tr/min |