€ 18,67/ stukexcl. btw
€ 22,59incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,67 | - |
50+ | € 16,45 | 11.92% |
100+ | € 14,97 | 19.84% |
200+ | € 13,57 | 27.32% |
500+ | € 13,28 | 28.87% |
1000+ | € 12,38 | 33.72% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 685 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 11 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.609 kN |
Statisch draaggetal | 0.226 kN |
Grenstoerental | 45000 tr/min |