€ 16,12/ stukexcl. btw
€ 19,51incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,12 | - |
50+ | € 14,44 | 10.45% |
100+ | € 12,95 | 19.67% |
200+ | € 12,63 | 21.68% |
500+ | € 11,80 | 26.80% |
1000+ | € 10,65 | 33.93% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 684 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 9 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.545 kN |
Statisch draaggetal | 0.182 kN |
Grenstoerental | 53000 tr/min |