€ 27,35/ stukexcl. btw
€ 33,09incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,35 | - |
50+ | € 24,47 | 10.53% |
100+ | € 21,92 | 19.86% |
200+ | € 20,48 | 25.12% |
500+ | € 19,33 | 29.33% |
1000+ | € 17,52 | 35.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 682 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2.5 mm |
Buitendiameter | 6 mm |
Breedte | 2.6 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.8 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.178 kN |
Statisch draaggetal | 0.059 kN |
Grenstoerental | 71000 tr/min |