€ 27,96/ stukexcl. btw
€ 33,83incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,96 | - |
50+ | € 25,33 | 9.41% |
100+ | € 23,03 | 17.65% |
200+ | € 22,54 | 19.40% |
500+ | € 21,59 | 22.80% |
1000+ | € 19,82 | 29.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 681 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 1.5 mm |
Buitendiameter | 4 mm |
Breedte | 2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.095 kN |
Statisch draaggetal | 0.026 kN |
Grenstoerental | 100000 tr/min |